オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)300 仕様リードアウト検出有り 注文コード83379975 品番PKT930A-RO
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は周波数帯域・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280〜500MHz

仕様リードアウト検出有り 入力容量10〜25pF ケーブル長(m)3 入力R〔Ω〕50M、C〔pF〕6 周波数帯域(MHz)300 減衰比100:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする