PBO-F17 スルホールテストクリップ メカノエレクトロニック(IWATSU) 83380465

スルホールテストクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード83380465 品番PBO-F17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

狭小部分への確実なプロービングに対応し、作業効率を改善できます。ピッチ幅に応じて3種類のサイズから選択できます。
4t端子抵抗測定機能のついた全てのデジタルマルチメータでご使用になれます。

仕様マルチメータ用4端子抵抗測定用ミニクリップ0.2〜0.6mm(ケーブル長1m 径(Φmm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする