ターミネーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83380517 品番BB-50M1
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電力(W)平均0.5、尖頭500(最大パルス幅5μs) 周波数範囲DC〜1GHz コネクタBNC形貫通 電圧定在波比1.1以下DC〜500MHz1.25以下0.5〜1GHz インピーダンス(Ω)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする