BB-50M10 ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU) 83380526

ターミネーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83380526 品番BB-50M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電力(W)平均5、尖頭1k(最大パルス幅1μs) 周波数範囲DC〜300MHz コネクタBNC形貫通 電圧定在波比1.2以下 インピーダンス(Ω)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする