ユニバーサルカウンタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 83380876 品番 SC-7205A
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 仕様【基準発信器】標準搭載・本体背面の10MHzOUTのBNC端子に出力可能・発信周波数10MHz・温度特性±2.5ppm/機器環境温度0〜40℃・経時変化±1.0ppm/年 質量(kg)4以下(オプションのSC-701,SC-702,SC-703A搭載時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 桁数7桁以上 チャンネル数2 機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定 インターフェース【出力】RS-232標準装備/GPIB工場オプション(SC-701)/デジタルI/O工場オプション(SC-702) 周波数帯域(MHz)DC〜230 入力電圧範囲(V)±2.5Peak/±50Peak

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする