ユニバーサルカウンタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 83380885 品番 SC-7217A
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 仕様【基準発信器】温度特性±1ppm(+25℃を基準とする0〜+40℃の範囲)・経時変化/短期安定度±0.1ppm/month、±1ppm/year/±1ppb/s、使いやすい1キー、1アクション、方式を採用 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 桁数最大12桁 チャンネル数3 機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定 インターフェース【出力】USB/LAN/DIO(USB2.0HS(リモート用)/100base-TX/出力:HI/LO/GO/BUSY、入力:TRIG) 周波数帯域(MHz)DC〜450/10Hz〜450/ch3100〜3GHz 入力電圧範囲(V)±2.5/±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする