仕様最大ホバリング:15分、ビジョンシステム対応速度:高度2mで36Km/h以下、ビジョンシステム対応高度:0〜8m、ビジョンシステム動作範囲:0〜30m
セット内容機体本体、送信機、プロペラ(ペア)×4、プロペラガード×4、インテリジェントフライトバッテリー×2、充電器、電源ケーブル、バッテリー充電ハブ、MicroUSBケーブル、保管ボックス、ショルダーバッグ
寸法(mm)143×143×55
色スカイブルー
質量(g)300
レンズ視野角:81.9度、25mm/2.6m
対応ファイルシステム:FAT32
バッテリーLiPo 3S
レンジ【ISO】動画:100〜3200/静止画:100〜1600
高度(m)運用限界/海抜:4000
バッテリー電圧(V)11.4
充電電圧(V)(最大)13.05
動作電圧【送信機】3.7V
撮像素子1/2.3インチCMOS 有効画素数:1200万画素
バッテリー容量(mAh)1480
消費電力量(Wh)16.87
動作周波数(GHz)2400〜2483、【送信機】2.412〜2.462
使用範囲(m)障害物認識:0.2〜5
最高速度(km/h)Sモード:50
伝送距離(m)最大500(障害物、干渉がない場合)
動作電流(mA)【送信機】950
対角(mm)170
動作温度範囲(℃)0〜40
飛行時間(分)(最大)16
1クライアントあたりのビットレートビデオ:(最大)24Mbps
上昇速度(m/s)(最大)Sモード:3
下降速度(m/s)(最大)自動着陸モード:3