※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU2-30 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383145 PU2-30 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383145

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83383145 品番 PU2-30
参考基準価格(税別)¥29,230 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数30 質量(kg)0.28 バックラッシ(mm)0〜0.44 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)34 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.84 歯先円直径D(Φmm)64 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)60 融着径H(mm)35 ボス長さ(mm)F:14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする