※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU1-30 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383179 PU1-30 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383179

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83383179 品番 PU1-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,290 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数30 質量(kg)0.046 バックラッシ(mm)0〜0.34 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)20 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.1 歯先円直径D(Φmm)32 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)30 融着径H(mm)20 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする