※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83383224
品番
PU1.5-40
参考基準価格(税別)
¥30,970
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
40
質量(kg)
0.31
バックラッシ(mm)
0〜0.40
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
27
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.51
歯先円直径D(Φmm)
63
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
60
融着径H(mm)
45
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
5