※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU2-20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383258 PU2-20 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383258

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83383258 品番 PU2-20
参考基準価格(税別)¥22,650 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数20 質量(kg)0.1 バックラッシ(mm)0〜0.42 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)22 全長G(mm)34 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.5 歯先円直径D(Φmm)44 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)40 融着径H(mm)22 ボス長さ(mm)F:14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする