※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU1.5-30 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383267 PU1.5-30 KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業) 83383267

KHK 融着歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83383267 品番 PU1.5-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,540 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数30 質量(kg)0.15 バックラッシ(mm)0〜0.38 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)30 全長G(mm)27 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.35 歯先円直径D(Φmm)48 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)45 融着径H(mm)30 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする