※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
35
注文コード
83383294
品番
PU1.5-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,970
この商品は
モジュール・歯数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
35
質量(kg)
0.2
バックラッシ(mm)
0〜0.40
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
33
全長G(mm)
27
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.43
歯先円直径D(Φmm)
55.5
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
52.5
融着径H(mm)
36
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.22