※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 融着歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83383310
品番
PU2-60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥67,750
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
60
質量(kg)
1.28
バックラッシ(mm)
0〜0.46
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
60
全長G(mm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:1.97
歯先円直径D(Φmm)
124
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
120
融着径H(mm)
85
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
19.3