対応機種
パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン
対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)
動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上
メモリー:512MB以上
ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)
※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポート
サウンド:48KHzステレオ再生およびDirect Sound
CD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:20〜85%
外部入力
RCAピンジャック×1
ミニDIN4ピン×1
RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)
質量(g)約15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14
使用電源USBバスパワー駆動
最大消費電力(W)1
インターフェースUSB2.0
動作電圧5V
音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA
アズワン品番64-3780-34