※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-70 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384807 PS1-70 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384807 PS1-70 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384807 PS1-70 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384807

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数70 注文コード83384807 品番PS1-70
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数70 質量(kg)0.057 穴径A(Φmm)10 バックラッシ(mm)0〜0.36 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.29 歯先円直径D(Φmm)72 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)70 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする