※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384850 PS1-16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384850 PS1-16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384850 PS1-16 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384850

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数16 注文コード83384850 品番PS1-16
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数16 質量(kg)0.003 穴径A(Φmm)6 バックラッシ(mm)0〜0.32 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)12 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.046 歯先円直径D(Φmm)18 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)16 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする