※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS2.5-12 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384877 PS2.5-12 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384877 PS2.5-12 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384877 PS2.5-12 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384877

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数12 注文コード83384877 品番PS2.5-12
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数12 質量(kg)0.023 穴径A(Φmm)10 バックラッシ(mm)0〜0.44 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)23 全長G(mm)37 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.45 歯先円直径D(Φmm)35 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)30 ボス長さ(mm)F:12 許容トルク・曲げ強さ(N・m)4.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする