※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSA2-36 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384895 PSA2-36 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384895 PSA2-36 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384895 PSA2-36 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384895

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数36 注文コード83384895 品番PSA2-36
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S5 歯数36 質量(kg)0.094 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0〜0.44 歯幅E(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.06 歯先円直径D(Φmm)76 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)72 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする