※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS3-24 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384938 PS3-24 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384938 PS3-24 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384938 PS3-24 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384938

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数24 注文コード83384938 品番PS3-24
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数24 質量(kg)0.18 穴径A(Φmm)14 バックラッシ(mm)0〜0.54 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)58 全長G(mm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:2.13 歯先円直径D(Φmm)78 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)72 ボス長さ(mm)F:15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)20.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする