※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSA3-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384990 PSA3-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384990 PSA3-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384990 PSA3-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83384990

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数50 注文コード83384990 品番PSA3-50
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S5 歯数50 質量(kg)0.61 穴径A(Φmm)18 バックラッシ(mm)0〜0.56 歯幅E(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:5.39 歯先円直径D(Φmm)156 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)150 許容トルク・曲げ強さ(N・m)52.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする