※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
24
注文コード
83384999
品番
PS1-24
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
24
質量(kg)
0.0077
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0〜0.34
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
20
全長G(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.079
歯先円直径D(Φmm)
26
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
24
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.77