※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
13
注文コード
83385008
品番
PS2.5-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
13
質量(kg)
0.028
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.44
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.52
歯先円直径D(Φmm)
37.5
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
32.5
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
5.06