※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSA2.5-55 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385035 PSA2.5-55 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385035 PSA2.5-55 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385035 PSA2.5-55 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385035

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数55 注文コード83385035 品番PSA2.5-55
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S5 歯数55 質量(kg)0.43 穴径A(Φmm)15 バックラッシ(mm)0〜0.48 歯幅E(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:3.48 歯先円直径D(Φmm)142.5 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)137.5 許容トルク・曲げ強さ(N・m)34.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする