※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
16
注文コード
83385139
品番
PS1.5-16
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
16
質量(kg)
0.01
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0〜0.38
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
20
全長G(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.16
歯先円直径D(Φmm)
27
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
24
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.53