※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
14
注文コード
83385166
品番
PS2.5-14
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
14
質量(kg)
0.031
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0〜0.44
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.59
歯先円直径D(Φmm)
40
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
35
ボス長さ(mm)
F:12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
5.77