※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
12
注文コード
83385175
品番
PS3-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
モジュール・歯数
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
歯数
12
質量(kg)
0.04
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0〜0.52
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
28
全長G(mm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.77
歯先円直径D(Φmm)
42
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
36
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.58