※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSA2.5-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385184 PSA2.5-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385184 PSA2.5-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385184 PSA2.5-50 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385184

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数50 注文コード83385184 品番PSA2.5-50
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S5 歯数50 質量(kg)0.36 穴径A(Φmm)15 バックラッシ(mm)0〜0.48 歯幅E(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:3.12 歯先円直径D(Φmm)130 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)125 許容トルク・曲げ強さ(N・m)30.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする