※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1.5-90 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385297 PS1.5-90 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385297 PS1.5-90 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385297 PS1.5-90 KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業) 83385297

KHK 平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数90 注文コード83385297 品番PS1.5-90
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る

・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。

種別平歯車 材質MC901 形状S1 歯数90 質量(kg)0.27 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0〜0.42 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)55 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.31 歯先円直径D(Φmm)138 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)135 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)12.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする