WSR-1166DHP3-BK 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン BUFFALO(バッファロー) 83386187

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83386187 品番WSR-1166DHP3-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホやタブレットで高速・安定通信
ビームフォーミング機能
大容量データを高速通信できる「Giga」に全ポート対応
「QRsetup」&「StationRadar」でスマホだけで快適設定
来訪者のWi-Fi接続に最適なゲストポート機能
電波の死角をなくす中継機能
多彩なレイアウトに対応,設置場所を選ばない
「i-フィルターfor BUFFALO」対応
「無線引っ越し機能」搭載

対応OS
パソコンWindows 10:本体:対応
パソコンWindows 8.1/7(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.5以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:10〜85%(結露なきこと)
付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書 ブラック 質量(g)約317(製品本体のみ。付属品含まず) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×160×160(付属品及び突起物を除く) 最大消費電力(W)8.19 保証期間1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83386187
2019-01-22
用途:
インターネット完備のマンションにおいて

インターネット完備のMSでいちいち電話回線を引かなければWifi機能は使えないと不動産会社に説明を受けたが、このタイプは差し込むだけで、面倒な設定も自動で、契約しなくてもWifiが使えた。しかも高速。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする