- ゴキプッシュプロ1 アース製薬 83388077

ゴキプッシュプロ1

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(34mL) 注文コード83388077 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すき間に1プッシュするだけで、隠れたゴキブリを1ヵ月間退治。シュッと手軽でベタつかない!
すき間の奥まで薬剤が届くので、すき間に潜んで見えないゴキブリを逃さず、退治します。
ゴキブリの駆除効果は残効性の高い薬剤を使用しているので、1ヵ月持続し(使用環境により異なる)、別の場所からやってきたゴキブリも駆除します。
すき間にフィットしやすいノズルを採用し、使いやすさにこだわった1プッシュ式スプレータイプです。
ベタつきの原因となるオイルの吐出量が少ない処方です。
小さなお子様のいるご家庭でも安心な誤噴射防止ロック機能付きです。

有効期間約1ヵ月 区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 使用可能回数160回分 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83388077
2020-10-10
用途:
食堂の衛生管理
有限会社小塚工業所 様

今までの殺虫剤と比較できないほどの効き目で感動的に除虫してくれました

対象商品:
83388077
2020-07-31
用途:
普段の清掃中に
医療・福祉・介護関連業

夏になると外から入ってくるのか、朝に悲鳴をきいていましたが、出なくなりました。よく効きくと大変好評でした

対象商品:
83388077
2019-08-25
用途:
防虫対策

隠れて居そうな場所に前もって噴霧しておく待ち伏せタイプは去年から
使い始め、他社製を使っていたのですが効果はあまり感じられませんでした。
そこで今年はアース製を試してみた所、今夏これまで遭遇した3匹のうち2匹は
虫の息でひっくり返っている状態だったので恐らく効いているのだと思います。
9月10月も油断出来ないので買い足ししておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする