Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 研究関連用品・実験用必需品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 実験関連品
ディスポーザブルピペットII
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(125本×4袋)
注文コード
83389757
品番
170354N
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。
アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
アダプター部はPETフィルター栓付きです。
仕様
Dnase、Rnase、パイロジェンフリー
材質
PS(ポリスチレン)
色
グリーン
容量(mL)
2
目盛(mL)
0.02
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
5-5382-22