※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-TJS2S-W 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興 83389959 ND-TJS2S-W 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興 83389959 ND-TJS2S-W 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興 83389959 ND-TJS2S-W 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興 83389959 ND-TJS2S-W 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興 83389959 ND-TJS2S-W 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興 83389959

充電式タッチレス 自動水栓

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83389959 品番ND-TJS2S-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。
W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)
サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)
フル充電で約6ヶ月連続使用。
泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。

電源(V)リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60 質量(g)105 バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW)0.2以下 吐水圧力(MPa)0.05〜0.8 温度(℃)吐水温度制限:約70以下 保護等級IPX6 センサー感知範囲サイドセンサー約0〜5cm、ボトムセンサー約0〜10cm 付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 電源リチウム電池、充電式 吐水口長さ(mm)60 吐水口高さ(mm)52
注意
※取り付けできない蛇口にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83389959
2025-11-06
用途:
工場の手洗い場
吉田自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えるんですけど電池切れになって一晩中みずが出っぱなし怖くて使い物になりません!

2025-02-07
用途:
手洗い(医局)

水流がやや弱いかと感じたが、医局事務からは皆さんからは講評とのこと。
前回取り付けたものが自動で流水する時間が短くやや不評だった。今製品は再度にあるセンサーで流水・止水時間がコントロールできるためかと思います。安価なところも助かります。充電時間が3時間かかるので、説明書記載日数ではなく実際何日保つかにとても興味があります。

1人が参考にしています
2024-11-05
用途:
手洗い
医療法人和幸会 様 (医療・福祉・介護関連業)

水栓本体を取り換えなくても、タッチレスに使用出来たので、安価に簡単にできるところが良かった。

対象商品:
83389959
2024-07-16
用途:
トイレの水栓

蛇口の締まりが悪くなったので付けることにした。蛇口の幅にキレイに収まるサイズで、出っ張りはほぼ気にならない。センサーもよく反応するし、価格もそれほど高くないので満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする