ル-SP700V キャンパス バインダー<スマートリング> コクヨ 83391577

キャンパス バインダー<スマートリング>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数26
内容量1冊注文コード83391577品番ル-SP700V
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!

用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。サイズB5-S背幅(mm)13幅(mm)192最大収納枚数(枚)25セット内容中紙10枚・インデックス材質表紙/R-PP中紙ノ-836BTN高さ(mm)268タイプタテ型穴数26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83391577
2023-06-15
用途: 授業用
製造業

シールタイプのインデックスだと表紙が小さいタイプだと曲がってしまって
インデックスの役割を果たしていなかったが、
こちらの商品はインデックスまでカバーしてくれるので、カバンの中で曲がってしまう事なくて助かる。
リング部も最小限に細くなっているので、かさばる事もないし、リングに通したまま半分に折り曲げて記入したり出来て使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする