DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83392968 品番D4N2400CM-8G
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9809,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル

仕様チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17 容量8GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 メモリーモジュール規格PC4-19200 メモリーインターフェイスSO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする