※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK成形平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83396960
品番
DS0.8-16
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
S9
歯数
16
質量(g)
0.84
ボス径(Φmm)
・1B:8・2B':6
バックラッシ(mm)
0〜0.48
歯幅E(mm)
4
全長G(mm)
9
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.035
ウェブ厚H(mm)
2
リム径I(Φmm)
9.2
歯先円直径D(Φmm)
14.4
穴径(mm)
1A:4
モジュール(m)
0.8
基準円直径C(Φmm)
12.8
ボス長さ(mm)
F:5
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.35