※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS0.8-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83396996 DS0.8-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83396996 DS0.8-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83396996 DS0.8-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83396996

KHK成形平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)0.8 歯数50 注文コード83396996 品番DS0.8-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品はモジュール・歯数など7種類から選べます 他の種類を見る

・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。

種別平歯車 材質ポリアセタール 形状S9 歯数50 質量(g)5.6 ボス径(Φmm)・1B:14.5・2B':11.7 バックラッシ(mm)0〜0.48 歯幅E(mm)4 全長G(mm)10 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.15 ウェブ厚H(mm)2 リム径I(Φmm)35 歯先円直径D(Φmm)41.6 穴径(mm)1A:6 モジュール(m)0.8 基準円直径C(Φmm)40 ボス長さ(mm)F:6 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする