※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK成形平歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83397005
品番
DS1-64
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
S9
歯数
64
質量(g)
19.4
ボス径(Φmm)
・1B:18・2B':15.6
バックラッシ(mm)
0〜0.60
歯幅E(mm)
6
全長G(mm)
14
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.41
ウェブ厚H(mm)
3
リム径I(Φmm)
56.5
歯先円直径D(Φmm)
66
穴径(mm)
1A:8
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
64
ボス長さ(mm)
F:8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.07