※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS1-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397014 DS1-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397014 DS1-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397014 DS1-50 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397014

KHK成形平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83397014 品番 DS1-50
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。

種別平歯車 材質ポリアセタール 形状S9 歯数50 質量(g)12.6 ボス径(Φmm)・1B:16・2B':14 バックラッシ(mm)0〜0.60 歯幅E(mm)6 全長G(mm)14 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.31 ウェブ厚H(mm)3 リム径I(Φmm)42.5 歯先円直径D(Φmm)52 穴径(mm)1A:8 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)50 ボス長さ(mm)F:8 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする