※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB40609 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397057 BB40609 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397057 BB40609 KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397057

KHK成形平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83397057 品番BB40609
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

成形平歯車・成形マイタ・成形かさ歯車を中間歯車 (軸受メタル圧入) および成形歯車の内径より小さい径でご使用の場合に標準ブッシュを圧入してご使用ください。

種別平歯車 材質オイルレスメタル銅系 形状T8 外径D(Φmm)(+0.02/-0.01):6 長さL(mm)(0/-0.3):9 内径d(Φmm)(+0.02/0):4 製品形状・使用製品例成形マイタ:DM1・使用製品例成形平歯車:DS0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする