※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK BSS平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
0.5
歯数
30
形状
S1T
注文コード
83397075
品番
BSS0.5-30C
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
黄銅
形状
S1T
歯数
30
質量(kg)
0.0092
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0〜0.10
歯幅E(mm)
3
ボス径B(Φmm)
12
全長G(mm)
10
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.016
歯先円直径D(Φmm)
16
穴径(mm)
AH7:5
モジュール(m)
0.5
ねじ穴(Φmm)
J:3.5
基準円直径C(Φmm)
15
ボス長さ(mm)
F:7
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.16