※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSS1-18B KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397127 BSS1-18B KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397127 BSS1-18B KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397127 BSS1-18B KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業) 83397127

KHK BSS平歯車

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数18 形状S1T 注文コード83397127 品番BSS1-18B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はモジュール・歯数・形状など24種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。

種別平歯車 材質黄銅 形状S1T 歯数18 質量(kg)0.021 ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)6 ボス径B(Φmm)15 全長G(mm)14 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.063 歯先円直径D(Φmm)20 穴径(mm)AH7:6 モジュール(m)1 ねじ穴(Φmm)J:4 基準円直径C(Φmm)18 ボス長さ(mm)F:8 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする