※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK BSS平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
0.8
歯数
20
形状
S1
注文コード
83397240
品番
BSS0.8-20
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
黄銅
形状
S1
歯数
20
質量(kg)
0.014
バックラッシ(mm)
0〜0.10
歯幅E(mm)
4
ボス径B(Φmm)
13.5
全長G(mm)
12
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.032
歯先円直径D(Φmm)
17.6
穴径(mm)
AH7:5
モジュール(m)
0.8
基準円直径C(Φmm)
16
ボス長さ(mm)
F:8
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.31