※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG3-35R KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83397714 KHG3-35R KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83397714

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数35 ねじれ方向R 注文コード83397714 品番KHG3-35R
参考基準価格(税別)¥17,780 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など147種類から選べます 他の種類を見る

・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1 歯数35 質量(kg)2.17 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)41 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:41.5・歯面強さ:50.7 歯先円直径D(Φmm)111 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)105 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)407 許容トルク・歯面強さ(N・m)498

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする