CKD
MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
注文コード
83401123
品番
MX1000-6-W-X1-A8W
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥10,904
販売価格(税別)
¥
9,913
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・部品名称
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ドレン排出
手動ドレンコック付
ろ過度(μm)
0.01(公称値)
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm
3
)
3
CADデータダウンロード