曜日別特売
MX1000-8-W-Z MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKD 83401263

MX1000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4注文コード83401263品番MX1000-8-W-Z
参考基準価格(税別)¥10,380販売価格(税込)¥9,667
販売価格(税別)
8,788
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンコック付ろ過度(μm)0.01(公称値)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする