※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG3-48LJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83404687 KHG3-48LJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83404687 KHG3-48LJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83404687

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数48 形状S1K 注文コード83404687 品番KHG3-48LJ28
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はモジュール・歯数・形状など896種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1K 歯数48 質量(kg)3.75 ねじ穴サイズ:M6 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)85 全長G(mm)41 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:61.6・歯面強さ:102 歯先円直径D(Φmm)150 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)J:8 基準円直径C(Φmm)144 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)604 許容トルク・歯面強さ(N・m)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする