CKD
MX8000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
83404885
品番
MX8000-20-W-Z-A25W
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥38,487
販売価格(税別)
¥
34,988
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ドレンコック付
ろ過度(μm)
0.01(公称値)
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード