※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH2-15R KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83407767 SH2-15R KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83407767

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数15 ねじれ方向R 注文コード83407767 品番SH2-15R
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など19種類から選べます 他の種類を見る

・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。

種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 歯数15 質量(kg)0.15 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)24 全長G(mm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.46・歯面強さ:0.3 歯先円直径D(Φmm)35.06 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)31.06 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)43.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする