※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408108
品番
KRGF2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質
SCM440
形状
RF
歯数
128
質量(kg)
5.43
全長A(mm)
1005.31
バックラッシ(mm)
0.05〜0.16
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:977・歯面強さ:408
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9580
許容伝達力・歯面強さ(N)
4010